HAGER - SOPORTE DE MONTAJE PERFORADO PERFIL EN C PARA QUAD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Anchura - 300 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC300FU
Ref.Sonepar
1063973
EAN
3250616375604
Tipo de accesorio:
Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Anchura:
300 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
44 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


