HAGER - SOPORTE DE MONTAJE PERFORADO PERFIL EN C PARA QUAD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 350 mm
Montaje sin pasos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC350FU
Ref.Sonepar
1063974
EAN
3250616379428
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
350 mm
Montaje sin pasos:
sí
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
50 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


