HAGER - SOPORTE DE MONTAJE PERFORADO PERFIL EN C PARA QUADROEVO LONGITUD 700MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Anchura - 700 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC700FU
Ref.Sonepar
1040337
EAN
3250616375680
Tipo de accesorio:
Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Anchura:
700 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
44 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


