HAGER - Soporte DIN para instalación con adaptador doble 45x45

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Soporte DIN para instalación con adaptador doble 45x45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 4

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Cerrado

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - 45 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L4760

Ref.Sonepar

105140

EAN

4012740889049

Número de unidades:

4

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Cerrado

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

45 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

no

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Soporte DIN para instalación con adaptador doble. Este accesorio fabricado en ABS de color blanco nieve RAL 9010 dispone de unas dimensiones de 45x45mm y una temperatura de funcionamiento de- 5 a 60°C. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER