HAGER - Soporte embarrado tetrapolar 250A - UC830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 250 A
Distancia de embarrado - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC830
Ref.Sonepar
5400
EAN
3250616138308
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
250 A
Distancia de embarrado:
25 mm
Soporte pletinas cobre para embarrado lateral 250A, armarios quadro4/5/plus. Este accesorio tetrapolar para pletinas de cobre se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad.


