HAGER - Soporte fijación para brida (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Plástico
Anchura - 203 mm
Altura - 68 mm
Profundidad - 128 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UZ01V1
Ref.Sonepar
585099
EAN
3250616365865
Tipo de accesorio:
Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Plástico
Anchura:
203 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
128 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


