HAGER - Soporte fijación universal 185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 20 mm
Altura - 46 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC288
Ref.Sonepar
43058
EAN
3250616132887
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
20 mm
Altura:
46 mm
Soporte de fijación universal con unas dimensiones de 900x260mm y un ancho de 185mm, indicado para armarios Quadro5. Así, el accesorio, ya instalado, dispone de unas dimensiones 46x190x20mm. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el soporte está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


