HAGER - Soporte fijación universal 500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 495 mm
Altura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC289
Ref.Sonepar
244939
EAN
3250616132894
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
495 mm
Altura:
150 mm
Soporte de fijación universal con un ancho de 500, indicado para armarios Quadro5. Así, el accesorio, ya instalado, dispone de unas dimensiones 20x495x40mm. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el soporte está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


