HAGER - Soporte fijación universal para armario 500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 40 mm
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC988
Ref.Sonepar
5415
EAN
3250616139886
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
40 mm
Altura:
20 mm
Soporte de fijación universal con 250mm de ancho, para armarios Quadro4/5. Este accesorio, ya instalado, dispone de unas dimensiones de 20x250x40mm. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


