HAGER - Soporte fijación universal para armario 750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 700 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC989
Ref.Sonepar
289960
EAN
3250616139893
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
700 mm
Altura:
30 mm
Soporte de fijación universal con 750mm de ancho, para armarios Quadro4/5/Plus. Este accesorio, ya instalado, dispone de unas dimensiones de 30x700x30mm. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la rejilla está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


