HAGER - Soporte para 6 módulos 45mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 4
Número de entradas de conductos - 4
Longitud - 225 mm
Anchura - 75 mm
Profundidad - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GTVR400
Ref.Sonepar
976083
EAN
4012002247198
Número de electrodomésticos para integrar:
4
Número de entradas de conductos:
4
Longitud:
225 mm
Anchura:
75 mm
Profundidad:
53 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Sistema de instalación:
Tamaño de cuadrícula 45
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
4
Material:
PC/ABS
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


