HAGER - Soporte para 8 módulos 45mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 3
Número de entradas de conductos - 4
Longitud - 171 mm
Anchura - 75 mm
Profundidad - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GTVR300
Ref.Sonepar
280269
EAN
4012002247181
Número de electrodomésticos para integrar:
3
Número de entradas de conductos:
4
Longitud:
171 mm
Anchura:
75 mm
Profundidad:
53 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Sistema de instalación:
Tamaño de cuadrícula 45
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
4
Material:
PC/ABS
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


