HAGER - SOPORTE PARA EMBARRADO QUADROEVO LONGITUD 300MM - UC300BB

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - SOPORTE PARA EMBARRADO QUADROEVO LONGITUD 300MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Distancia de embarrado - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC300BB

Ref.Sonepar

1063972

EAN

3250616375581

Número de polos:

4

Distancia de embarrado:

70 mm

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. Soporte para embarrado Quadroevo longitud 300mm