HAGER - SOPORTE PARA EMBARRADO QUADROEVO LONGITUD 500MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Distancia de embarrado - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC500BB
Ref.Sonepar
1069425
EAN
3250616375628
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
70 mm
Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. Soporte para embarrado Quadroevo longitud 500mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


