HAGER - SOPORTE PERFORADO, Q EVO, LONG.475MM - UC475FU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Anchura - 475 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC475FU
Ref.Sonepar
1156827
EAN
3250616376540
Tipo de accesorio:
Soporte de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Anchura:
475 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
44 mm
Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. Armarios quadroSoporte de montaje perforado perfil en C para Quadroevo longitud 475mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


