HAGER - SOPORTE TETRAPOLAR 2x(3F+N)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión máxima nominal - 1600 A
Distancia de embarrado - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC824
Ref.Sonepar
56013
EAN
3250616138247
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión máxima nominal:
1600 A
Distancia de embarrado:
70 mm
Soporte de pletinas cobre para embarrado 1600A, armarios Quadro4/5/Plus. Este accesorio en color negro dispone de unas dimensiones de 86x170x50mm para una altura del embarrado de 5/10mm y ancho de 50/63/80/100mm. Así, este soporte sin cerradura se caracteriza por sostener una protección Clase I. Este producto tetrapolar se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


