HAGER - Soporte tetrapolar escalonado para pletinas cobre 400A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 210 mm
Profundidad - 25 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC815
Ref.Sonepar
43057
EAN
3250616138155
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
210 mm
Profundidad:
25 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Número RAL:
9010
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


