HAGER - Soporte tetrapolar para pletina cobre 630A - UC820
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 630 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC820
Ref.Sonepar
75373
EAN
3250616138209
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
630 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte pletinas cobre para embarrado 630A para armarios quadro4/5/plus. Este producto tetrapolar se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el perfil está disponible en diferentes dimensiones.


