HAGER - Soporte universal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de instalación
Anchura - 100 mm
Profundidad - 25 mm
Longitud - 50 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BKIS130MHU
Ref.Sonepar
127636
EAN
4012740203357
Modelo:
Soporte de instalación
Anchura:
100 mm
Profundidad:
25 mm
Longitud:
50 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Película protectora:
no
Soporte universal fabricado a partir de poliamida con unas dimensiones de 25mm de profundidad y 100mm de longitud. Este producto se enmarca dentro de una gama de canales y columnas cuya aplicación esta destinada a locales profesionales, donde se integran con armonía entre los equipos de oficina gracias a la promesa de unos diseños elegantes y acabados impecables. En este caso, la gama de canales de instalación permite la instalación, valga la redundancia, de mecanismos de 45x45 y aquellos universales de 60mm.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


