HAGER - Sujetacables BR-BRA-BRS 110-214 acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Montaje de cubierta - sí
Ancho de cobertura - 80 mm
Profundidad de conducto de pared - 68 mm
Con ecualización potencial - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4253BCHR
Ref.Sonepar
492184
EAN
4012740336802
Material:
Acero
Montaje de cubierta:
sí
Ancho de cobertura:
80 mm
Profundidad de conducto de pared:
68 mm
Con ecualización potencial:
no
Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ. Este accesorio está indicado para ancho de tapa de 80mm. Así, junto a este sujetacables, la serie tehalit.BRS ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


