HAGER - Sujetacables canal 90 LF SPEEDWAY - M7248

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Sujetacables canal 90 LF SPEEDWAY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 90 mm

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - sí

  • Tipo de fijación - Efecto inmediato

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M7248

Ref.Sonepar

870876

EAN

4012740838405

Anchura:

90 mm

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Tipo de fijación:

Efecto inmediato

Compatible con la integridad del circuito:

no

Color:

Negro

Sujetacables fabricado en ABS para canal LF de 90mm de anchura. Además, el dispositivo se enmarca dentro de serie tehalit.LF, línea que ofrece soluciones para nueva construcción o renovación, vivienda o terciario. Asimismo, entre sus características destacan las numerosas prestaciones y las facilidades instalativas.