HAGER - Tabique separador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Único
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2024
Ref.Sonepar
71186
EAN
4012740875189
Altura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Único
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Enchufable
Color:
Gris
Número RAL:
0
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


