HAGER - Tabique separador LF 60x150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Único
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
M2026
Ref.Sonepar
105267
EAN
4012740875318
Altura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Único
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Enchufable
Color:
Gris
Número RAL:
0
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


