HAGER - Tabique separador PC-ABS para canal LFH 60mm - MH2026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Único
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MH2026
Ref.Sonepar
492219
EAN
4012740858335
Altura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Único
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Enchufable
Color:
Otros
Número RAL:
0
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


