HAGER - Tabique separador PVC negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 68 mm
Tipo de fijación - Insertable
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M1043
Ref.Sonepar
837463
EAN
4012740100618
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
68 mm
Tipo de fijación:
Insertable
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Negro
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


