HAGER - Tabique separador PVC para canal LF 40mmx3m

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tabique separador PVC para canal LF 40mmx3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 3000 mm

  • Modelo - Único

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

M2024L

Ref.Sonepar

492205

EAN

4012740896603

Longitud:

3000 mm

Modelo:

Único

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Número RAL:

0

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Tabique separador para canal LF de 40mm de altura. Este accesorio fabricado en PVC dispone de una longitud de 3m. Así, junto a este dispositivo junto a este dispositivo, la marca ofrece una variedad de productos de diseños innovadores y atemporales, centrados en la calidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER