HAGER - Tapa 1 fila perfil DIN con 24 módulos VEGA-D 300x500mm - FD00C3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 30 mm
Número de filas - 2
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00C3
Ref.Sonepar
199828
EAN
3250617860680
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
30 mm
Número de filas:
2
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tapa de 1 fila perfil DIN con 24 módulos y unas dimensiones de 300x500x300mm, fabricada en material plástico de color blanco. Así, esta tapa se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


