HAGER - Tapa 2 filas con 24 módulos VEGA-D 300x500mm - FD00C1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 30 mm
Número de filas - 2
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00C1
Ref.Sonepar
599474
EAN
3250617860666
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
30 mm
Número de filas:
2
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tapa 2 filas y 24 módulos con unas dimensiones de 300x500x300mm, fabricada en material plástico de color blanco. Así, esta tapa se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


