HAGER - Tapa aluminio anodizado BRAP 65x100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Por dentro
Montaje de la tapa - Fijación a presión (click)
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
BRAP0802ELN
Ref.Sonepar
285740
EAN
4012740887779
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Montaje de la tapa:
Fijación a presión (click)
Fijación antivandálica:
no
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Otros
Número RAL:
0
Película protectora:
no
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


