HAGER - Tapa ARSYS para JACKS AMP blanco polar mate

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa ARSYS para JACKS AMP blanco polar mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central para anillo intermedio

  • Uso - Toma modular

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

14631909

Ref.Sonepar

448846

EAN

4011334321682

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central para anillo intermedio

Uso:

Toma modular

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Superficie de inscripción encajable en anillo intermedio

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

2

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Tapa para Jack AMP fabricada a partir de una combinación de plástico y metal en color blanco polar y superficie de acabado mate. Este producto presenta unas dimensiones de 14,7mm de ancho y 20,7mmn de alto, así como una salida oblicua de 30°. En lo que respecta a su instalación, el montaje precisa de fijación atornillada sin garras de expansión. Este modelo se enmarca dentro de la serie Berker Arsys, una gama de productos que se basa en tomar el concepto tradicional del interruptor y aplicarle filtros de estética, concepción de elegancia y colores atemporales, centrándose además en el acero inoxidable como material y piedra angular.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER