HAGER - Tapa BRS/BKIS de acero 80mm de ancho blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Con separación
Montaje de la tapa - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRS08029016
Ref.Sonepar
946800
EAN
4012740989152
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Montaje de la tapa:
Fijación a presión (click)
Fijación antivandálica:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Revestido
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


