HAGER - Tapa caja empotrar VR con 24 módulos obras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 24
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VR212NE3
Ref.Sonepar
174486
EAN
3250616467750
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
24
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Otros
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
333 mm
Anchura integrada:
290 mm
Profundidad interna:
72 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
351 mm
Anchura:
308 mm
Profundidad:
93 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


