HAGER - Tapa cargador USB gallery, negro

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa cargador USB gallery, negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con tapa con bisagras - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Antibacteriano - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WXD112C

Ref.Sonepar

1231999

EAN

3250610004081

Con tapa con bisagras:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9004

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Fuerza del impacto:

IK05

Tapa cargador USB gallery, negro

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER