HAGER - Tapa central para toma TV 2 o 3 salidas Q.X aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Etiqueta imprimible - Sin campo de indicación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12036084
Ref.Sonepar
641878
EAN
4011334443087
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
3
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Ancho del dispositivo:
58.5 mm
Altura del dispositivo:
58.5 mm
Profundidad del dispositivo:
8.9 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


