HAGER - Tapa central Q.1/Q.3 BOTON PARA REGULACION antracita

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11376086

Ref.Sonepar

982858

EAN

4011334379867

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

58.5 mm

Altura:

58.5 mm

Profundidad:

17.5 mm

Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, fabricada a partir de duroplástico en color antracita. Se presenta con un eje de 4mm de diámetro y, para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación atornillada. Este producto se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker Q.1, Q.3, Q.7, en definitiva diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER