HAGER - Tapa ciega 50x800mm para armario orion - FL705E

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa ciega 50x800mm para armario orion

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 50 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FL705E

Ref.Sonepar

773864

EAN

3250610672174

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

50 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

Tapa ciega fabricada a partir de poliéster libre de halógenos con montaje atornillado y unas dimensiones de 50mm de algo y 800mm de ancho. Este producto pertenece a una gama de cajas y armarios cuya aplicación responde a un uso general pero, sobre todo, para aquellas instalaciones con una serie de condiciones especiales tales como la agresividad química, humedad, utilización en exterior, etc. Esta gama, denominada Orion Plus, destaca por su sencillez de cara a la instalación y el cableado, y por unas calificaciones IP65 e IK10 en las escalas de protección contra agentes externos y choques, respectivamente.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER