HAGER - Tapa ciega fija Quadro 100x600 - UC239
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 100 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 100 mm
Número de unidades de altura - 2
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC239
Ref.Sonepar
43072
EAN
3250616132399
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
100 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


