HAGER - Tapa ciega fija Quadro 150x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 150 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 150 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC232
Ref.Sonepar
43073
EAN
3250616132320
Anchura:
600 mm
Altura:
150 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
150 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


