HAGER - Tapa ciega fija Quadro 150x800 - UC242
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 150 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Barnizado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC242
Ref.Sonepar
56172
EAN
3250616132429
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
150 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 150x800mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


