HAGER - Tapa ciega fija Quadro 200x350
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 350 mm
Altura - 200 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC223
Ref.Sonepar
71136
EAN
3250616132238
Anchura:
350 mm
Altura:
200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 200x350mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


