HAGER - Tapa ciega fija Quadro 200x800 - UC243
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 200 mm
Número de unidades de altura - 4
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC243
Ref.Sonepar
148209
EAN
3250616132436
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
200 mm
Número de unidades de altura:
4
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


