HAGER - Tapa ciega fija Quadro 300x600 - UC234

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa ciega fija Quadro 300x600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 300 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 300 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC234

Ref.Sonepar

43055

EAN

3250616132344

Anchura:

600 mm

Altura:

300 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

300 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Tapa ciega fija con unas dimensiones de 300x600mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.