HAGER - Tapa ciega fija Quadro 300x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 300 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Barnizado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC244
Ref.Sonepar
132142
EAN
3250616132443
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


