HAGER - Tapa ciega fija Quadro 400x350 - UC225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 350 mm
Altura - 400 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC225
Ref.Sonepar
76264
EAN
3250616132252
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
350 mm
Altura:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 400x350mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.


