HAGER - Tapa ciega fija Quadro 400x600 - UC235
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 400 mm
Número de unidades de altura - 8
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC235
Ref.Sonepar
43056
EAN
3250616132351
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
400 mm
Número de unidades de altura:
8
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 400x600mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.


