HAGER - Tapa ciega fija Quadro 50x350
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 350 mm
Altura - 50 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC221
Ref.Sonepar
126311
EAN
3250616132214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
350 mm
Altura:
50 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


