HAGER - Tapa ciega fija Quadro 50x600 - UC231
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 50 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 50 mm
Número de unidades de altura - 1
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC231
Ref.Sonepar
43053
EAN
3250616132313
Anchura:
600 mm
Altura:
50 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
50 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 50x600mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.


