HAGER - Tapa ciega fija Quadro 50x800 - UC241

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa ciega fija Quadro 50x800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 50 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UC241

Ref.Sonepar

351093

EAN

3250616132412

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

800 mm

Altura:

50 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Tapa ciega fija con unas dimensiones de 50x800mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.