HAGER - Tapa ciega fija Quadro 600x350 - UC226
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 350 mm
Altura - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 600 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC226
Ref.Sonepar
56171
EAN
3250616132269
Anchura:
350 mm
Altura:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 600x350mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.


