HAGER - Tapa ciega fija Quadro 600x600

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa ciega fija Quadro 600x600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 600 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

19 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UC236

Ref.Sonepar

149607

EAN

3250616132368

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Tapa ciega fija con unas dimensiones de 600x600mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER